和風調色シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928512 品番DCL-38559
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥49,800
この商品は68種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)46 材質白木、強化和紙 質量(kg)3 容量(VA)47 仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、タイマー付リモコン 長さ(mm)570 幅(mm)570 高さ(mm)125 電圧(V)AC100 光束(Lm)4600 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 46W 昼光色〜電球色 6500K〜2700K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65928512 DCL-38559 12308295 DCL-38559E LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 29,900 税込32,890 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする