DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
18.2
注文コード
65928582
品番
DCL-38566Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
18.2
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
1.1
容量(VA)
32
明るさ
白熱灯100W×2灯相当
長さ(mm)
360
幅(mm)
120
高さ(mm)
50
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1240
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 18.2W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可