DCL-38714Y 小型シーリング DAIKO(大光電機) 65928957

小型シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)4.9 注文コード65928957 品番DCL-38714Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,900
この商品は消費電力・光色・内容量など130種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)4.9 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.3 容量(VA)9 明るさ白熱灯60W相当 仕様傾斜天井にも使用可能(45°まで) 直径(Φmm)130 高さ(mm)175 電圧(V)AC100 光束(Lm)430 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K 演色指数(Ra)80
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65928957 DCL-38714Y 63717886 DCL-38714Y シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) シーリング/洋風丸形/小型 円柱タイプ 非調光/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/円柱タイプ 非調光 DAIKO(大光電機) 1台 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする