シーリング

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65928993 品番DCL-38729W
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.3 材質鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.9 容量(VA)14 仕様スイッチ付(点滅) 長さ(mm)485 幅(mm)65 高さ(mm)90 電圧(V)AC100 光束(Lm)830 LED寿命(時間)40000 明るさFL20W相当 適合ランプLED 8.3W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする