DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65929018
品番
DCL-38744Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥21,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白
質量(kg)
0.9
容量(VA)
10
長さ(mm)
160
幅(mm)
160
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
410
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED 5.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929018
DCL-38744Y
63729068
DCL-38744Y
ブラケット/洋風 非調光/全面配光 角タイプ/シーリング/洋風角形/小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました