DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
4.9
注文コード
65929133
品番
DCL-38868Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.9
材質
プラスチック 白、ガラス 乳白
質量(kg)
0.6
容量(VA)
9
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
160
高さ(mm)
165
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
430
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED電球 4.9W(E26) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929133
DCL-38868Y
63717378
DCL-38868Y
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,498
税込
¥
3,848
注文コードが変更になりました