DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65929212
品番
DCL-38930Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥42,900
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.4
材質
鋼板・鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、ガラス スカボ風塗装
質量(kg)
3
容量(VA)
14
直径(Φmm)
410
高さ(mm)
285
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
780
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W×2灯相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17)×2灯 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929212
DCL-38930Y
63717369
DCL-38930Y
シーリング/洋風丸形/小型 その他/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風/小型/その他
DAIKO(大光電機)
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
注文コードが変更になりました