DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
9.1
注文コード
65929282
品番
DCL-39019Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,500
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
9.1
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.7
容量(VA)
16
明るさ
白熱灯100W相当
直径(Φmm)
175
高さ(mm)
75
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
570
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 9.1W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929282
DCL-39019Y
63717667
DCL-39019Y
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました