DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65929307
品番
DCL-39020Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,800
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
40
材質
鋼板 白塗装、プラスチック 白(マット)、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
2.5
容量(VA)
41
長さ(mm)
800
幅(mm)
170
高さ(mm)
65
電圧(V)
AC100/200兼用
光束(Lm)
4400
LED寿命(時間)
40000
明るさ
Hf32W×2灯相当
適合ランプ
LED 40W 電球色 3000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可