DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.5
注文コード
65929343
品番
DCL-39067W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,700
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.5
材質
プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.3
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
拡散パネル付
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
37
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
570
LED寿命(時間)
50000
適合ランプ
LED 6.5W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65929343
DCL-39067W
57293656
DCL-42135W
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
3,598
税込
¥
3,958
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)