曜日別特売
SE 85X60X25.4 シェルエンドミル SE 大洋ツール 65929354

シェルエンドミル SE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個外径(Φmm)85穴径(Φmm)25.4注文コード65929354品番SE 85X60X25.4
参考基準価格(税別)¥167,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

アーバーに刃部を差し込んで使用する組立てエンドミルです。

用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数16穴径(Φmm)25.4刃長(mm)60外径(Φmm)85表面処理ノンコートキー幅(mm)10.4キー溝高さh(mm)5.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする