DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65929797
品番
DCL-39373W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
41
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.9
容量(VA)
42
仕様
プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調光機能付、調光20段切替(10%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調光タイプ
寸法(mm)
径Φ510×高130
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
適合ランプ
LED 41W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
85
定格光束(Lm)
3680
注意
※調光器併用不可