シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65929806 品番DCL-39373Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,000
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)41 材質アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.9 容量(VA)42 仕様プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調光機能付、調光20段切替(10%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調光タイプ 直径(Φmm)510 高さ(mm)130 電圧(V)AC100 光束(Lm)3390 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 41W 電球色 3000K 演色指数(Ra)85
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65929806 DCL-39373Y 57293401 DCL-42126Y LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする