消費電力(W)38
材質アクリル 透明 、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.9
容量(VA)39
仕様プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調色機能付 調色21段切替(6100K〜3000K)、調光機能付 調光20段切替(10%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
直径(Φmm)570
高さ(mm)130
電圧(V)AC100
光束(Lm)3140
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED 38W 昼光色〜電球色 6100K〜3000K
演色指数(Ra)85