調色シーリング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)51 光束(Lm)4230 注文コード65930278 品番DCL-39682
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は消費電力・光束など146種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)51 材質アクリル 透明 、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.9 容量(VA)52 仕様プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調色機能付 調色21段切替(6100K〜3000K)、調光機能付 調光20段切替(10%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ 直径(Φmm)570 高さ(mm)130 電圧(V)AC100 光束(Lm)4230 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 51W 昼光色〜電球色 6100K〜3000K 演色指数(Ra)85
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする