DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65930795
品番
DCL-39742W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白
質量(kg)
0.6
容量(VA)
11
適合ランプ
LED 6W 昼白色 5000K
仕様
プルスイッチ付(点滅)、縦長付・横長付兼用
タイプ
FL20W相当
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×65×70
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.6
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
540
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付専用
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65930795
DCL-39742W
63716093
DCL-39742W
シーリング/洋風角形/キッチンライト/棚下/小型
DAIKO(大光電機)
1台
¥
5,998
税込
¥
6,598
注文コードが変更になりました