DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65930813
品番
DCL-39743W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥17,800
この商品は
22
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.5
材質
アルミ型材 白アルマイト、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
0.5
容量(VA)
10
適合ランプ
LED 5.5W 昼白色 5000K
仕様
スイッチ付(点滅)
タイプ
FL15W相当
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
370×30×90
光源寿命
40000時間
光束(Lm)
440
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65930813
DCL-39743W
63715357
DCL-39743W
キッチンライト/棚下
DAIKO(大光電機)
1台
¥
8,798
税込
¥
9,678
注文コードが変更になりました