DCL-39744W キッチンライト DAIKO(大光電機) 65930838

キッチンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65930838 品番DCL-39744W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,500
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)11 材質アルミ型材 白アルマイト、プラスチック 白、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)0.9 容量(VA)20 適合ランプLED 11W 昼白色 5000K 仕様スイッチ付(点滅) タイプFL30W相当 定格電圧(V)AC100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×30×90 器具・セットセット品 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.9 光源寿命40000時間 光束(Lm)890 演色指数(Ra)83 取付面位置棚下付け
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65930838 DCL-39744W 63715366 DCL-39744W キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) キッチンライト/棚下 DAIKO(大光電機) 1台 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする