消費電力(W)33
材質白木、アクリル乳白(マット)
質量(kg)2.7
容量(VA)34
仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
長さ(mm)400
幅(mm)400
高さ(mm)105
電圧(V)AC100
光束(Lm)2920
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED 33W 昼光色〜電球色 6500K〜2700K
演色指数(Ra)83