消費電力(W)46
材質木製 ブラックオーク色塗装(一部白木)、アクリル 透明(マット)
質量(kg)4.2
容量(VA)47
仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0) ※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、別売 DP-38415使用時竿縁天井使用可能、タイマー付リモコン
長さ(mm)595
幅(mm)595
高さ(mm)160
電圧(V)AC100
光束(Lm)4930
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED 46W 昼光色〜電球色 6500K〜2700K
演色指数(Ra)83