DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
17
注文コード
65931197
品番
DCL-39912Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥26,200
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
17
材質
鋼管・鋼棒 ブラックアンティーク色塗装、アクリル 乳白(シルク印刷スカボ風)
質量(kg)
1.6
容量(VA)
30
明るさ
FHC28W相当
仕様
別売DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)
直径(Φmm)
420
高さ(mm)
95
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
1340
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 17W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931197
DCL-39912Y
63717624
DCL-39912Y
シーリング/洋風丸形/小型 もち型タイプ/小型/もち型タイプ
DAIKO(大光電機)
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
注文コードが変更になりました