曜日別特売
DCL-39922W シーリング DAIKO(大光電機) 65931294

シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプHf32W相当
消費電力(W)24
光束(Lm)2600
内容量1個注文コード65931294品番DCL-39922W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥25,500
消費電力(W)24容量(VA)25適合ランプLED 24W 昼白色 5000K材質鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)質量(kg)1.6タイプHf32W相当定格電圧(V)AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)985×85×140光源寿命40000時間光束(Lm)2600演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65931294DCL-39922W63715165DCL-39922WDCL-39922W キッチンライト/ベースライト DAIKO(大光電機) 63715165キッチンライト/ベースライトDAIKO(大光電機)1台
14,900
税込16,390
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする