DAIKO(大光電機)
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
タイプ
Hf32W相当
Hf32W×2灯相当
消費電力(W)
32
24
32
光束(Lm)
2600
3600
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65931337
品番
DCL-39923Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,800
消費電力(W)
32
容量(VA)
33
適合ランプ
LED 32W 電球色 2700K
材質
鋼板 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
幅140×長985×高85
質量(kg)
1.6
定格電圧(V)
AC100
光源寿命
40000時間
明るさ
Hf32W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
定格光束(Lm)
3100
注意
※調光器併用不可