DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
和風小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65931608
品番
DCL-39980Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.7
材質
鋼板 白塗装、木製 オイルステン、強化和紙
質量(kg)
0.4
容量(VA)
7
仕様
下面開放
長さ(mm)
130
幅(mm)
130
高さ(mm)
165
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
光束(Lm)
300
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯60W相当
適合ランプ
LED電球 4.7W(E17) 電球色 2700K
演色指数(Ra)
82
調光の可否
否
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931608
DCL-39980Y
63729208
DCL-39980Y
ブラケット/洋風 非調光/片側配光タイプ/キッチンライト/その他
DAIKO(大光電機)
1台
¥
11,980
税込
¥
13,178
注文コードが変更になりました