DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
6.1
注文コード
65931653
品番
DCL-40033W
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
6.1
材質
鋼板 白塗装、ポリカーボネート 乳白(マット)
質量(kg)
0.3
容量(VA)
11
明るさ
白熱灯60W相当
直径(Φmm)
90
高さ(mm)
60
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
470
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 6.1W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可