DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
小型シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
7.3
注文コード
65931696
品番
DCL-40080Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,900
この商品は
消費電力・光色・内容量
など
130
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.3
材質
アクリル 乳白(マット)、ポリカーボネート 白
質量(kg)
0.3
容量(VA)
12
明るさ
白熱灯60W相当
仕様
拡散パネル付
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
35
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
490
LED寿命(時間)
50000
適合ランプ
LED 7.3W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931696
DCL-40080Y
57293787
DCL-42139YG
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,198
税込
¥
4,618
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)