消費電力(W)32
材質木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット)
質量(kg)1.8
容量(VA)33
仕様プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯-0)※消灯前の調色・調光状態、調色機能付(6500K〜3000K)、調光機能付(5%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
直径(Φmm)555
高さ(mm)115
電圧(V)AC100
光束(Lm)3050
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED 32W 昼光色〜電球色 6500K〜3000K
演色指数(Ra)83