調色シーリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65931827 品番DCL-40098
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は146種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)36 材質木製 ホワイトアッシュ色塗装、アクリル 乳白(マット) 質量(kg)1.8 容量(VA)37 仕様プルレススイッチ付(全灯-※点灯-常夜灯-0)※消灯前の調色・調光状態、調色機能付(6500K〜3000K)、調光機能付(5%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売 DP-40091使用時傾斜天井使用可能(55°まで)タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ 直径(Φmm)555 高さ(mm)115 電圧(V)AC100 光束(Lm)3610 LED寿命(時間)40000 適合ランプLED 36W 昼光色〜電球色 6500K〜3000K 演色指数(Ra)83
注意
※調光器併用不可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65931827 DCL-40098 57292911 DCL-42081 LEDシーリング DAIKO(大光電機) LEDシーリング DAIKO(大光電機) 1台 25,980 税込28,578 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする