DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の シーリングライト
シーリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65931906
品番
DCL-40108W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
28
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
46
材質
アクリル 乳白(マット)
質量(kg)
1.9
容量(VA)
47
仕様
プルレススイッチ付(全灯-シーン-常夜灯-0)、調光機能付、調光20段切替(10%〜100%)、常夜灯6段階調光、別売DP-39421使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調光タイプ
直径(Φmm)
510
高さ(mm)
130
電圧(V)
AC100
光束(Lm)
4260
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LED 46W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)
85
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65931906
DCL-40108W
57293419
DCL-42127W
LEDシーリング
DAIKO(大光電機)
1台
¥
14,980
税込
¥
16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)