消費電力(W)33
材質鋼棒 白塗装、不織布 白
質量(kg)2.6
容量(VA)34
仕様プルレススイッチ付(全灯-※メモリー-保安灯-0)※消灯前の調色・調光状態、調色機能付 調色11段切替(調色1・6500K〜調色11・2700K)、調光機能付 調光10段切替(調光1・5%〜調光10・100%)、保安灯10段階調光、別売 DP-35345使用時傾斜天井使用可能(45°まで)、タイマー付リモコン・プルレス調色調光タイプ
直径(Φmm)600
高さ(mm)170
電圧(V)AC100
光束(Lm)2900
LED寿命(時間)40000
適合ランプLED 33W 昼光色〜電球色 6500K〜2700K
演色指数(Ra)83