DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65932475
品番
DDL-3965YWE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,800
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
5.6
材質
アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)
径Φ84×埋込穴Φ75×埋込深82
質量(kg)
0.2
光源寿命
30000時間
タイプ
M形バッフルタイプ
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
8
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
光束(Lm)
340
明るさ
ダイクロハロゲン50W相当
適合ランプ
LED 5.6W(E11)DECO-S 50・中角形 電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
調光率(%)
20〜100
注意
※調光器別売(DP-37154E・39672〜5)