DDL-4498WW 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機) Ra83 AC100V 65933218

人感センサー付ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65933218 品番DDL-4498WW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,800
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.7 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深100 質量(kg)0.6 タイプ連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分・3分)、※8hタイマー設定時1分固定、拡散パネル付、送り点灯可能、LED60VAまで、電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形、3灯まで、蛍光灯インバータタイプ、60Wまで、白熱灯60Wまで 定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 容量(VA)14 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 7.7W 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)460
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする