消費電力(W)8
材質アルミダイカスト シルバー塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)0.5
タイプ連動ON/OFFタイプ高気密SB形人感センサー
仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分・3分)、※8hタイマー設定時1分固定、拡散パネル付、送り点灯可能、LED60VAまで、電球形蛍光灯10W形・15W形・25W形3灯まで、蛍光灯インバータタイプ60Wまで、白熱灯60Wまで
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命50000時間
容量(VA)15
取付可能厚(mm)天井:5〜25
色(本体)シルバー
光束(Lm)460
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否