DDL-4546YW 人感センサー付ダウンライト DAIKO(大光電機) Ra83 AC100V 65933385

人感センサー付ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65933385 品番DDL-4546YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,800
この商品は56種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.5 タイプ連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー 仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分)、拡散パネル付、送り点灯可能、LED調光タイプ60VAまで、蛍光灯不可、白熱灯60Wまで 定格電圧(V)AC100 光源寿命50000時間 容量(VA)15 取付可能厚(mm)天井:5〜25 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 8W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 定格光束(Lm)500
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする