消費電力(W)9
材質アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80
質量(kg)0.5
光源寿命50000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、調光調色機能付(100%・2700K〜1%・2000K)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
タイプ高気密SB形傾斜天井用
定格電圧(V)AC100
容量(VA)17
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)580
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 9W 電球色〜キャンドル色 2700K〜2000K
演色指数(Ra)83
調光の可否可
調色の可否可