消費電力(W)7.7
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ137×埋込穴125×埋込深100
質量(kg)0.6
タイプ連動マルチタイプ高気密SB形人感センサー
仕様点灯照度調節機能付(15・45lx)、点灯保持時間(1分)、拡散パネル付、送り点灯可能、LED調光タイプ60VAまで蛍光灯不可、白熱灯60Wまで
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命50000時間
容量(VA)14
取付可能厚(mm)天井:5〜25
色(本体)白
光束(Lm)400
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 7.7W 電球色 2700K
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否