消費電力(W)5.8
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80
質量(kg)0.5
光源寿命50000時間
仕様取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30°、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
タイププルレス色温度切替タイプ高気密SB形傾斜天井用
定格電圧(V)AC100
容量(VA)10
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)380
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 5.8W 電球色 2700K 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100