ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65933762 品番DDL-4689FW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,700
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.8 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80 質量(kg)0.6 光源寿命50000時間 仕様取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30°、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) タイププルレス色温度切替タイプ高気密SB形傾斜天井用 定格電圧(V)AC100 容量(VA)10 取付可能厚(mm)天井:5〜25 光束(Lm)410 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.8W 電球色 2700K 昼白色 5000K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100
注意
※シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする