消費電力(W)8
材質鋼板 白塗装、アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)径Φ110×埋込穴Φ100×埋込深100
質量(kg)0.5
光源寿命40000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付
タイプCOBタイプ高気密SB形ユニバーサル
定格電圧(V)AC100
角度(°)首振片側のみ45・回転300
器具・セットセット品
色温度(K)2700
光源色電球色
容量(VA)13
取付可能厚(mm)天井:5〜20
色(本体)白
光束(Lm)580
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否