DDL-4761YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934006

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65934006 品番DDL-4761YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)5.6 材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深57.5 質量(kg)0.3 光源寿命60000時間 仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5) タイプCOBタイプ高気密SB形 定格電圧(V)AC100 容量(VA)10 取付可能厚(mm)天井:5〜15 光束(Lm)410 明るさ白熱灯60W相当 適合ランプLED 5.6W 電球色 2700K 演色指数(Ra)83 調光率(%)1〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする