DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65934112
品番
DDL-4766YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
7.8
材質
アルミ板 白塗装
寸法(mm)
径Φ166×埋込穴Φ150×埋込深145
質量(kg)
0.2
光源寿命
40000時間
タイプ
M形
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
13
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
光束(Lm)
550
明るさ
白熱灯80W相当
適合ランプ
LED電球 7.8W(E26)電球色 2700K
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器併用不可