消費電力(W)5.8
材質アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80
質量(kg)0.7
光源寿命50000時間
仕様取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30°、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・3500K・5000K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
タイププルレス色温度切替タイプ高気密SB形傾斜天井用
定格電圧(V)AC100
容量(VA)11
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)400
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 5.8W 電球色 2700K 温白色 3500K 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100