DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65934593
品番
DDL-4829YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,000
この商品は
光源色
など
189
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
4.5
材質
アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)
径Φ62×埋込穴Φ50×埋込深49
質量(kg)
0.3
光源寿命
60000時間
仕様
傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、電源付(別置)
タイプ
COBタイプ高気密SB形
定格電圧(V)
AC100
容量(VA)
8
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
光束(Lm)
180
明るさ
白熱灯40W相当
適合ランプ
LED 4.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器併用不可