消費電力(W)5.6
材質亜鉛鋼板、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深78
質量(kg)0.4
光源寿命60000時間
仕様プルレススイッチ付(100%-70%-1%)、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付
タイププルレス段調タイプ高気密SB形COBタイプ
定格電圧(V)AC100
器具・セットセット品
色温度(K)3500
光源色温白色
容量(VA)10
取付可能厚(mm)天井:5〜25
色(本体)白
光束(Lm)470
明るさ白熱灯60W相当
適合ランプLED 5.6W 温白色 3500K
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
調光の可否否
調色の可否否