DDL-4904YW ダウンライト DAIKO(大光電機) 65934697

ダウンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 注文コード65934697 品番DDL-4904YW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,500
この商品は光源色など189種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)8.5 材質亜鉛鋼板、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深78 質量(kg)0.4 光源寿命60000時間 仕様プルレススイッチ付(100%-70%-1%)、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付 タイププルレス段調タイプ高気密SB形COBタイプ 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 容量(VA)15 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)710 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可。シーンコントローラーは使用できません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする