消費電力(W)8.5
材質亜鉛鋼板、アルミダイカスト 白塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深77
質量(kg)0.5
光源寿命60000時間
仕様プルレススイッチ付(100%-70%-1%)、傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付
タイププルレス段調タイプ高気密SB形COBタイプ
定格電圧(V)AC100
容量(VA)15
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)710
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8.5W 電球色 2700K
演色指数(Ra)83