消費電力(W)8
材質アルミダイカスト 白塗装
寸法(mm)径Φ137×埋込穴Φ125×埋込深80
質量(kg)0.5
光源寿命50000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、色温度切替機能付(2700K・3500K)、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
タイププルレス色温度切替タイプ高気密SB形
定格電圧(V)AC100
容量(VA)14
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)600
明るさ白熱灯100W相当
適合ランプLED 8W 電球色 2700K 温白色 3500K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100