消費電力(W)7.4
材質アルミダイカスト 白塗装、白木 耐汚塗装、アクリル 乳白(マット)
寸法(mm)径□132×埋込穴□100×埋込深80
質量(kg)0.5
光源寿命60000時間
仕様傾斜天井にも使用可能(55°まで)、拡散パネル付、調光器別売(DP-37154E・39672〜5)
タイプCOBタイプ高気密SB形
定格電圧(V)AC100
容量(VA)13
取付可能厚(mm)天井:5〜25
光束(Lm)570
明るさ白熱灯80W相当
適合ランプLED 7.4W 昼白色 5000K
演色指数(Ra)83
調光率(%)1〜100