ダウンライト(軒下兼用)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 光源色電球色 消費電力(W)7.6 注文コード65937034 品番DDL-5123YW
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は光源色・消費電力など242種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)7.6 材質アルミダイカスト 白塗装 、アクリル 乳白(マット) 寸法(mm)径Φ111×埋込穴Φ100×埋込深80 質量(kg)0.5 タイプCOBタイプ高気密SB形傾斜天井用 仕様取付可能天井傾斜55°まで、傾斜配光対応範囲15°〜30°、拡散パネル付 定格電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命60000時間 容量(VA)14 取付可能厚(mm)天井:5〜25 色(本体) 光束(Lm)650 明るさ白熱灯100W相当 適合ランプLED 7.6W 電球色 2700K グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否
注意
※調光器併用不可

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65936596
2023-07-06
用途:
キッチンの照明
製造業

約10年前に新築した家のキッチンの照明に使用していた照明機種が、経年劣化で点滅したりしてきたので、今回同型後継機として購入。同じ明るさだが、消費電力は低く、更新して良かったと思われる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする