DAIKO(大光電機)
DAIKO(大光電機)の 照明器具
DAIKO(大光電機)の 住宅・店舗照明
DAIKO(大光電機)の ダウンライト
軒下ダウンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65937637
品番
DOL-3733XW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
消費電力・色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板 白塗装
寸法(mm)
径Φ165×埋込穴Φ150×埋込深167
質量(kg)
1
タイプ
ビーム球100W相当バッフルタイプ
定格電圧(V)
AC100
器具・セット
器具のみ
光源寿命
40000時間
取付可能厚(mm)
天井:5〜25
明るさ
ビーム球150W相当
適合ランプ
LEDビームランプ 12.4W(5000K)/14.7W(2700K)(E26)×1灯|LEDビームランプ 8.2W(5000K)/12.4W(2700K)(E26)×1灯
注意
※調光器併用不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65937637
DOL-3733XW
63712277
DOL-3733XW
アウトドアライト/軒下ダウンライト/その他/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
注文コードが変更になりました